

CHF 45.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.35inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.65 | - |
10+ | CHF 39.65 | 13.14% |
30+ | CHF 39.20 | 14.13% |
50+ | CHF 38.70 | 15.22% |
75+ | CHF 37.95 | 16.87% |
113+ | CHF 37.15 | 18.62% |
170+ | CHF 36.45 | 20.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |