

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.20 | - |
10+ | CHF 21.05 | 13.02% |
30+ | CHF 20.95 | 13.43% |
50+ | CHF 20.70 | 14.46% |
75+ | CHF 20.30 | 16.12% |
113+ | CHF 19.85 | 17.98% |
170+ | CHF 19.45 | 19.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |