

CHF 34.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.65 | - |
10+ | CHF 30.20 | 12.84% |
30+ | CHF 29.85 | 13.85% |
50+ | CHF 29.40 | 15.15% |
75+ | CHF 28.85 | 16.74% |
113+ | CHF 28.30 | 18.33% |
170+ | CHF 27.75 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |