

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.70 | - |
10+ | CHF 27.65 | 12.78% |
30+ | CHF 27.35 | 13.72% |
50+ | CHF 26.90 | 15.14% |
75+ | CHF 26.40 | 16.72% |
113+ | CHF 25.90 | 18.30% |
170+ | CHF 25.40 | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |