

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.40 | - |
10+ | CHF 24.70 | 13.03% |
30+ | CHF 24.40 | 14.08% |
50+ | CHF 24.10 | 15.14% |
75+ | CHF 23.65 | 16.73% |
113+ | CHF 23.20 | 18.31% |
170+ | CHF 22.75 | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 18 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |