

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.80 | - |
10+ | CHF 22.45 | 12.98% |
30+ | CHF 22.20 | 13.95% |
50+ | CHF 21.95 | 14.92% |
75+ | CHF 21.50 | 16.67% |
113+ | CHF 21.10 | 18.22% |
170+ | CHF 20.70 | 19.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |