

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.90 | - |
10+ | CHF 24.20 | 13.26% |
30+ | CHF 24.00 | 13.98% |
50+ | CHF 23.80 | 14.70% |
75+ | CHF 23.35 | 16.31% |
113+ | CHF 22.90 | 17.92% |
170+ | CHF 22.45 | 19.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |