

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.59inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.50 | - |
10+ | CHF 11.85 | 12.22% |
30+ | CHF 11.65 | 13.70% |
50+ | CHF 11.45 | 15.19% |
75+ | CHF 11.25 | 16.67% |
113+ | CHF 11.05 | 18.15% |
170+ | CHF 10.85 | 19.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |