

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.50 | - |
10+ | CHF 15.15 | 13.43% |
30+ | CHF 15.05 | 14.00% |
50+ | CHF 14.95 | 14.57% |
75+ | CHF 14.65 | 16.29% |
113+ | CHF 14.35 | 18.00% |
170+ | CHF 14.00 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |