

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.65 | - |
10+ | CHF 11.95 | 12.45% |
30+ | CHF 11.85 | 13.19% |
50+ | CHF 11.65 | 14.65% |
75+ | CHF 11.40 | 16.48% |
113+ | CHF 11.20 | 17.95% |
170+ | CHF 11.00 | 19.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 16S - M24x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |