

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.30 | - |
10+ | CHF 34.20 | 12.98% |
30+ | CHF 33.85 | 13.87% |
50+ | CHF 33.45 | 14.89% |
75+ | CHF 32.80 | 16.54% |
113+ | CHF 32.10 | 18.32% |
170+ | CHF 31.50 | 19.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |