

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.00 | - |
10+ | CHF 24.40 | 12.86% |
30+ | CHF 24.10 | 13.93% |
50+ | CHF 23.90 | 14.64% |
75+ | CHF 23.45 | 16.25% |
113+ | CHF 23.00 | 17.86% |
170+ | CHF 22.55 | 19.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |