

CHF 27.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.20 | - |
10+ | CHF 23.60 | 13.24% |
30+ | CHF 23.40 | 13.97% |
50+ | CHF 23.00 | 15.44% |
75+ | CHF 22.55 | 17.10% |
113+ | CHF 22.10 | 18.75% |
170+ | CHF 21.60 | 20.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |