

CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.25 | - |
10+ | CHF 15.00 | 13.04% |
30+ | CHF 14.90 | 13.62% |
50+ | CHF 14.70 | 14.78% |
75+ | CHF 14.40 | 16.52% |
113+ | CHF 14.05 | 18.55% |
170+ | CHF 13.80 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |