

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.75 | - |
10+ | CHF 36.20 | 13.29% |
30+ | CHF 35.85 | 14.13% |
50+ | CHF 35.50 | 14.97% |
75+ | CHF 34.70 | 16.89% |
113+ | CHF 34.05 | 18.44% |
170+ | CHF 33.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |