

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.30 | - |
10+ | CHF 29.85 | 12.97% |
30+ | CHF 29.55 | 13.85% |
50+ | CHF 29.15 | 15.01% |
75+ | CHF 28.60 | 16.62% |
113+ | CHF 28.05 | 18.22% |
170+ | CHF 27.50 | 19.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |