

CHF 217.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 217.40 | - |
10+ | CHF 189.15 | 12.99% |
30+ | CHF 186.85 | 14.05% |
50+ | CHF 184.80 | 15.00% |
75+ | CHF 181.05 | 16.72% |
113+ | CHF 177.50 | 18.35% |
170+ | CHF 173.95 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 30.2mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |