

CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.75 | - |
10+ | CHF 47.70 | 12.88% |
30+ | CHF 47.05 | 14.06% |
50+ | CHF 46.50 | 15.07% |
75+ | CHF 45.60 | 16.71% |
113+ | CHF 44.60 | 18.54% |
170+ | CHF 43.75 | 20.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 30.2mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |