

CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.60 | - |
10+ | CHF 63.05 | 13.15% |
30+ | CHF 62.45 | 13.98% |
50+ | CHF 61.70 | 15.01% |
75+ | CHF 60.40 | 16.80% |
113+ | CHF 59.25 | 18.39% |
170+ | CHF 58.10 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 38.1mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |