

CHF 222.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.05 | - |
10+ | CHF 193.30 | 12.95% |
30+ | CHF 191.00 | 13.98% |
50+ | CHF 188.90 | 14.93% |
75+ | CHF 185.15 | 16.62% |
113+ | CHF 181.40 | 18.31% |
170+ | CHF 177.85 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 31.8mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |