

CHF 84.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.20 | - |
10+ | CHF 73.20 | 13.06% |
30+ | CHF 72.50 | 13.90% |
50+ | CHF 71.50 | 15.08% |
75+ | CHF 70.00 | 16.86% |
113+ | CHF 68.65 | 18.47% |
170+ | CHF 67.25 | 20.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 41.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |