

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.35 | - |
10+ | CHF 27.20 | 13.24% |
30+ | CHF 26.90 | 14.19% |
50+ | CHF 26.65 | 14.99% |
75+ | CHF 26.15 | 16.59% |
113+ | CHF 25.65 | 18.18% |
170+ | CHF 25.10 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M22x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |