

CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.80 | - |
10+ | CHF 21.60 | 12.90% |
30+ | CHF 21.40 | 13.71% |
50+ | CHF 21.05 | 15.12% |
75+ | CHF 20.65 | 16.73% |
113+ | CHF 20.20 | 18.55% |
170+ | CHF 19.80 | 20.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | BSP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |