

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.10 | - |
10+ | CHF 30.55 | 12.96% |
30+ | CHF 30.20 | 13.96% |
50+ | CHF 29.85 | 14.96% |
75+ | CHF 29.20 | 16.81% |
113+ | CHF 28.65 | 18.38% |
170+ | CHF 28.10 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |