

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.10 | - |
10+ | CHF 28.00 | 12.77% |
30+ | CHF 27.65 | 13.86% |
50+ | CHF 27.35 | 14.80% |
75+ | CHF 26.75 | 16.67% |
113+ | CHF 26.25 | 18.22% |
170+ | CHF 25.75 | 19.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 7/8" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |