

CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.45 | - |
10+ | CHF 19.55 | 12.92% |
30+ | CHF 19.15 | 14.70% |
50+ | CHF 19.05 | 15.14% |
75+ | CHF 18.70 | 16.70% |
113+ | CHF 18.35 | 18.26% |
170+ | CHF 18.00 | 19.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |