

CHF 44.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.35 | - |
10+ | CHF 38.60 | 12.97% |
30+ | CHF 38.10 | 14.09% |
50+ | CHF 37.75 | 14.88% |
75+ | CHF 36.95 | 16.69% |
113+ | CHF 36.25 | 18.26% |
170+ | CHF 35.55 | 19.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 13/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |