

CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.45 | - |
10+ | CHF 22.20 | 12.77% |
30+ | CHF 21.95 | 13.75% |
50+ | CHF 21.60 | 15.13% |
75+ | CHF 21.20 | 16.70% |
113+ | CHF 20.80 | 18.27% |
170+ | CHF 20.40 | 19.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 11/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |