

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.10 | - |
10+ | CHF 36.70 | 12.83% |
30+ | CHF 36.20 | 14.01% |
50+ | CHF 35.85 | 14.85% |
75+ | CHF 35.10 | 16.63% |
113+ | CHF 34.35 | 18.41% |
170+ | CHF 33.70 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 13/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |