

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.08inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.80 | - |
10+ | CHF 13.75 | 12.97% |
30+ | CHF 13.50 | 14.56% |
50+ | CHF 13.35 | 15.51% |
75+ | CHF 13.10 | 17.09% |
113+ | CHF 12.85 | 18.67% |
170+ | CHF 12.60 | 20.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 11/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |