

CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.90 | - |
10+ | CHF 30.45 | 12.75% |
30+ | CHF 30.05 | 13.90% |
50+ | CHF 29.70 | 14.90% |
75+ | CHF 29.05 | 16.76% |
113+ | CHF 28.50 | 18.34% |
170+ | CHF 27.95 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |