

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.65 | - |
10+ | CHF 7.50 | 13.29% |
30+ | CHF 7.40 | 14.45% |
50+ | CHF 7.25 | 16.18% |
75+ | CHF 7.10 | 17.92% |
113+ | CHF 6.95 | 19.65% |
170+ | CHF 6.80 | 21.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 12L - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |