

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.20 | - |
10+ | CHF 14.80 | 13.95% |
30+ | CHF 14.60 | 15.12% |
50+ | CHF 14.50 | 15.70% |
75+ | CHF 14.20 | 17.44% |
113+ | CHF 13.90 | 19.19% |
170+ | CHF 13.65 | 20.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 12L - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |