

CHF 26.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.16inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.05 | - |
10+ | CHF 22.70 | 12.86% |
30+ | CHF 22.45 | 13.82% |
50+ | CHF 22.20 | 14.78% |
75+ | CHF 21.70 | 16.70% |
113+ | CHF 21.30 | 18.23% |
170+ | CHF 20.90 | 19.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |