

CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.19inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.90 | - |
10+ | CHF 13.85 | 12.89% |
30+ | CHF 13.65 | 14.15% |
50+ | CHF 13.50 | 15.09% |
75+ | CHF 13.25 | 16.67% |
113+ | CHF 13.00 | 18.24% |
170+ | CHF 12.75 | 19.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |