

CHF 10.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.73inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.85 | - |
10+ | CHF 9.50 | 12.44% |
30+ | CHF 9.40 | 13.36% |
50+ | CHF 9.30 | 14.29% |
75+ | CHF 9.10 | 16.13% |
113+ | CHF 8.85 | 18.43% |
170+ | CHF 8.70 | 19.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |