

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.10 | - |
10+ | CHF 23.60 | 12.92% |
30+ | CHF 23.40 | 13.65% |
50+ | CHF 23.00 | 15.13% |
75+ | CHF 22.55 | 16.79% |
113+ | CHF 22.10 | 18.45% |
170+ | CHF 21.60 | 20.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 10S - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |