

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.95 | - |
10+ | CHF 8.75 | 12.06% |
30+ | CHF 8.65 | 13.07% |
50+ | CHF 8.55 | 14.07% |
75+ | CHF 8.40 | 15.58% |
113+ | CHF 8.25 | 17.09% |
170+ | CHF 8.10 | 18.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 12S - M20x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |