

CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.25 | - |
10+ | CHF 20.30 | 12.69% |
30+ | CHF 20.05 | 13.76% |
50+ | CHF 19.80 | 14.84% |
75+ | CHF 19.40 | 16.56% |
113+ | CHF 18.95 | 18.49% |
170+ | CHF 18.60 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Kompakt |