

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
10+ | CHF 14.60 | 13.10% |
30+ | CHF 14.45 | 13.99% |
50+ | CHF 14.05 | 16.37% |
75+ | CHF 13.80 | 17.86% |
113+ | CHF 13.55 | 19.35% |
170+ | CHF 13.30 | 20.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |