

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.43inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.30 | - |
10+ | CHF 22.80 | 13.31% |
30+ | CHF 22.60 | 14.07% |
50+ | CHF 22.30 | 15.21% |
75+ | CHF 21.80 | 17.11% |
113+ | CHF 21.40 | 18.63% |
170+ | CHF 21.00 | 20.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |