

CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.59inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.05 | - |
10+ | CHF 16.50 | 13.39% |
30+ | CHF 16.40 | 13.91% |
50+ | CHF 16.30 | 14.44% |
75+ | CHF 16.00 | 16.01% |
113+ | CHF 15.70 | 17.59% |
170+ | CHF 15.40 | 19.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 10 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |