

CHF 20.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.85 | - |
10+ | CHF 18.15 | 12.95% |
30+ | CHF 17.85 | 14.39% |
50+ | CHF 17.75 | 14.87% |
75+ | CHF 17.40 | 16.55% |
113+ | CHF 17.05 | 18.23% |
170+ | CHF 16.65 | 20.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 10 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |