

CHF 10.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.55 | - |
10+ | CHF 9.10 | 13.74% |
30+ | CHF 8.90 | 15.64% |
50+ | CHF 8.80 | 16.59% |
75+ | CHF 8.65 | 18.01% |
113+ | CHF 8.50 | 19.43% |
170+ | CHF 8.35 | 20.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 14 |
Winkel (Grad) | 0 ° |