

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.25 | - |
10+ | CHF 9.75 | 13.33% |
30+ | CHF 9.60 | 14.67% |
50+ | CHF 9.50 | 15.56% |
75+ | CHF 9.30 | 17.33% |
113+ | CHF 9.10 | 19.11% |
170+ | CHF 8.85 | 21.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |