

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.00 | - |
10+ | CHF 11.25 | 13.46% |
30+ | CHF 11.15 | 14.23% |
50+ | CHF 11.00 | 15.38% |
75+ | CHF 10.80 | 16.92% |
113+ | CHF 10.60 | 18.46% |
170+ | CHF 10.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |