

CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.35 | - |
10+ | CHF 37.75 | 12.92% |
30+ | CHF 37.30 | 13.96% |
50+ | CHF 36.80 | 15.11% |
75+ | CHF 36.10 | 16.72% |
113+ | CHF 35.35 | 18.45% |
170+ | CHF 34.60 | 20.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M22x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |