

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.70 | - |
10+ | CHF 18.05 | 12.80% |
30+ | CHF 17.75 | 14.25% |
50+ | CHF 17.65 | 14.73% |
75+ | CHF 17.30 | 16.43% |
113+ | CHF 16.95 | 18.12% |
170+ | CHF 16.55 | 20.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M16x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |