

CHF 19.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.55 | - |
10+ | CHF 17.05 | 12.79% |
30+ | CHF 16.90 | 13.55% |
50+ | CHF 16.50 | 15.60% |
75+ | CHF 16.20 | 17.14% |
113+ | CHF 15.90 | 18.67% |
170+ | CHF 15.60 | 20.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M14x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |