

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.59inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.65 | - |
10+ | CHF 10.20 | 12.45% |
30+ | CHF 10.05 | 13.73% |
50+ | CHF 9.90 | 15.02% |
75+ | CHF 9.70 | 16.74% |
113+ | CHF 9.50 | 18.45% |
170+ | CHF 9.30 | 20.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |